Universal 3D-Taster, analog, extra klein DIN 1835,Schaft Ø-10 mm

Artikelnummer: Z00436520
EAN: 4250284769711
Haimer
Universal 3D-Taster, analog, extra klein DIN 1835,Schaft Ø-10 mm
Inkl. Steuern: 325,68 € VE 1 Stück Netto 273,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal 3D-Taster analog, extra klein

Ausführung: Extra kleiner 3D-Taster. Verwendung, Funktionsweise und Genauigkeit entsprechen denen des Universal 3D-Tasters. Die Größe ist aber auf kleine Maschinen abgestimmt. Das verkürzte Gehäuse ragt nur wenig aus der Spindel und erlaubt auch das Vermessen von großen Werkstücken. Taster wird über eine kleine analoge Messuhr abgelesen. Anwendung: Universal 3D-Taster kann mit einem kurzen (Kugel-Ø 4 mm) und mit einem langen (Kugel-Ø 8 mm) Tasteinsatz bestückt werden. Die Tasteinsätze sind natürlich kompatibel zu allen anderen Haimer 3D-Tastern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 10
Uhr-Ø (mm) 40
Gehäuse-Ø (mm) 49
Länge ohne Schaft (mm) 96
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen