Universal 3D-Taster, digital, DIN 1835, Schaft Ø-20 mm

Artikelnummer: Z00436521
EAN: 4034221006912
Universal 3D-Taster, digital, DIN 1835, Schaft Ø-20 mm
Inkl. Steuern: 592,61 € VE 1 Stück Netto 497,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal 3D-Taster, digital

Ausführung: Der digitale 3D-Taster ist eine Weiterentwicklung des bewährten analogen 3D-Tasters. Die Digitaluhr verfügt über ein 0,001-mm-Anzeige mit großen Ziffern. Die Uhr ist spritzwasser- und staubgeschützt und kann im Magazin der Maschine abgelegt werden. Anwendung: Durch große Ziffern auch auf großen Bearbeitungszentren aus der Entfernung noch eindeutig und fehlerfrei ablesbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 20
Ziffernhöhe mm 8,5
Gehäuse-Ø (mm) 65
Genauigkeit Anzeige (mm) 0,001
Genauigkeit Messung (mm) 0,005
Größe Display (mm) 45 x 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen