VISO Abdeckplane/ BA43, 4 x 3 m, blau 105 g/qm

Artikelnummer: Z00020811
EAN: 3321360002037
Herstellernummer: BA43
VISO Abdeckplane/ BA43, 4 x 3 m, blau 105 g/qm
Brutto Set-Preis 10,64 € Netto 8,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,89 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Abdeckplane mit Ösen • Stärke: 105 g/m² • Material: Polypropylen ( Kunststoff )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Polypropylen
Format 4 x 3 m
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]