Keramag 4 U Abdeckplatte aus Glas weiß 400 x 388 mm

Artikelnummer: Z00393008
EAN: 4022009296440
Herstellernummer: 570040000
Keramag 4 U Abdeckplatte aus Glas weiß 400 x 388 mm
Inkl. Steuern: 44,89 € VE 1 Stück Netto 37,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Unterseite weiß lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie 4 U
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen