Anlaufkugellager Set

Artikelnummer: Z00477365
EAN: 3165140802383
Herstellernummer: 2608629391
Anlaufkugellager Set
UVP: 26,43 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 12,32 € VE 1 Stück Netto 10,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anlaufkugellager Set, Anlaufkugellager und Unterlegscheiben als Ersatzteil für alle Fräser der Expert for Linie, durch das Anbringen von verschieden großen Anlaufkugellagern kann ein anderes Fräsergebnis erzielt werden, zum Beispiel bei Abrundfräsern, Setinhalt: 1 x Durchmesser: 9,5 mm / Lochdurchmesser: 4,76 mm + Unterlegscheibe, 2 x Durchmesser: 12,7 mm / Lochdurchmesser: 4,76 mm + Unterlegscheibe, 1 x Durchmesser: 16 mm / Lochdurchmesser: 8 mm , 1 x Durchmesser: 22 mm / Lochdurchmesser: 8 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.250
Führungshilfe nein
Art des Ersatzteils sonstige
Abmessung Breite (mm) 71
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen