Bohrer- und Schrauber Set PRO Holz (Wood), 35-teilig

Artikelnummer: Z00184448
EAN: 3165140771481
Herstellernummer: 2607017327
Bohrer- und Schrauber Set PRO Holz (Wood), 35-teilig
UVP: 38,98 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 24,91 € VE 35 Stück Netto 20,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrer- und Schrauber Set PRO Holz, 35-teilig, Bohrer- und Schrauberbit Set PRO Wood Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter in Kunststoffbox, Inhalt des Sets: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T20, T25, T27, T30, T40, Länge: 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 50 / 70, 75 / 85 / 85 / 100, 150 / 60 / 60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Teile 35 SHEET
Abmessung Höhe 47 Millimeter
Länge [25, 25, 25, 25, 25, 50, 67 Millimeter
Volumen 2.462 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 236 Millimeter
Abmessung Breite 222 Millimeter
Abmessungen Set mm 160,0 x 106,0 x 46,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen