Drahtbürsten-Set, 4-teilig, DIY

Artikelnummer: Z00477268
EAN: 3165140608923
Herstellernummer: 2609256553
Drahtbürsten-Set, 4-teilig, DIY
Inkl. Steuern: 6,96 € VE 4 Stück Netto 5,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drahtbürsten-Set, 4-teilig, DIY-Set mit einer Auswahl der gängigsten Bürsten, Inhalt: Zylinder-Drahtbürste 90 x 60 mm, Pinselbürste 25 mm, Topfbürste 50 mm, Scheibenbürste 75 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.087
Abmessung Breite (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 245
Anzahl der Bürsten (St) 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen