Lochsägen-Elektriker-Set, Progressor, 8-teilig, 25 - 86 mm

Artikelnummer: Z00189363
EAN: 3165140704632
Herstellernummer: 2608580880
Bosch
Lochsägen-Elektriker-Set, Progressor, 8-teilig, 25 - 86 mm
UVP: 234,06 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 102,35 € VE 8 Stück Netto 86,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

8tlg. Elektriker-Set Progressor 25, 32, 40, 54, 60, 68, 76, 86 mm, 11-teiliges Elektriker-Set, Progressor Lochsägen, 8 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 7.601
Abmessung Breite (mm) 216
Abmessung Höhe (mm) 102
Abmessung Länge (mm) 345
Anzahl der Teile (St) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen