Bosch Lochsägen-Set Multi Construction Sanitär, 10-teilig, 20 - 64 mm

Artikelnummer:  
Z00477423 
EAN:  
3165140704540 
Herstellernummer:  
2608580871 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 195,37 €
93,81 €

Netto 78,83 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 52%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 215 Millimeter
Abmessung Höhe 118 Millimeter
Abmessung Länge 352 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anzahl Teile 10
Anzahl der Teile 10
Bruttogewicht 2.764 Kilogramm
Durchmesser mm 25 Millimeter
Nettogewicht 2.764 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 6 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, je 1 Zentrierbohrer HSS/TCT & Flachfräsbohrer
SOL Date 07.02.2014
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm
Volumen 8.930 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 82029980
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lochsägen-Set-Sanitär, Multi Construction, 6-teilig, Durchmesser: 20 / 25 / 32 / 38 / 51 / 64 mm, Setinhalt: Universal-Set, Speed für MC Lochsägen, 9-teilig, 6 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, je 1 Zentrierbohrer HSS/TCT & Flachfräsbohrer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben