Lochsägen Set, Universal Progressor, 7-teilig, 16 - 64 mm

Artikelnummer: Z00189355
EAN: 3165140704557
Herstellernummer: 2608580872
Lochsägen Set, Universal Progressor, 7-teilig, 16 - 64 mm
UVP: 155,85 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 74,11 € VE 7 Stück Netto 62,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägen-Set-Progressor, Universal Progressor, 7-teilig, Durchmesser: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 64 mm, Setinhalt: Universal-Set, Progressor Lochsägen, 10-teilig, 7 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 7.823
Abmessung Breite (mm) 217
Abmessung Höhe (mm) 103
Abmessung Länge (mm) 350
Anzahl der Teile (St) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen