Mini-Bürsten-Set, 3-teilig, DIY

Artikelnummer: Z00477269
EAN: 3165140608930
Herstellernummer: 2609256554
Mini-Bürsten-Set, 3-teilig, DIY
Inkl. Steuern: 4,37 € VE 3 Stück Netto 3,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mini-Bürsten-Set, 3-teilig, DIY, immer die richtige Bürste, Set mit einer Auswahl der gängigsten Bürsten, Inhalt des Sets: Inhalt: für filigrane Metallarbeiten, Scheibenbürste, Topfbürste, Pinselbürste (10 - 25 mm und 2, 3 mm Schaft)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.285
Abmessung Breite (mm) 65
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 146
Anzahl der Bürsten (St) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen