Universal-Set, 5-teilig, PMF-Zubehör

Artikelnummer: Z00184101
EAN: 3165140555173
Herstellernummer: 2609256977
Universal-Set, 5-teilig, PMF-Zubehör
UVP: 50,05 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 31,98 € VE 5 Stück Netto 26,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Set, 5-teilig, PMF-Zubehör für die Basis-Anwendungen in Holz und Metall, zum Sägen, Schleifen und Schaben, Setinhalt: 1 BIM Segmentsägeblatt für Holz und Metall ACZ 85 EB, Durchmesser: 85 mm, 1 BIM Tauchsägeblatt für Holz und Metall AIZ 28 EB, Durchmesser: 28 mm, HCS flexibler Schaber ATZ 52 SFC, Schnittbreite: 52 mm, Red Wood-top Schleifblatt-Set Delta, 10-teilig, Blattabmessung: 93 mm, White Paint Schleifblatt-Set Delta, 10-teilig, Blattabmessung: 93 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs sonstige
Volumen 0.962 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Länge 285 Millimeter
Abmessung Breite 225 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen