V-Line Box, 41-teilig

Artikelnummer: Z00184435
EAN: 3165140749497
Herstellernummer: 2607017305
V-Line Box, 41-teilig
UVP: 25,95 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 16,22 € VE 1 Box Netto 13,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

V-Line Box, 41-teilig, 1 x 41-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set, Inhalt eines Sets: Winkelschrauber, 7 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 6 mm, 6 Steinbohrer mit Durchmesser von 5 bis 8 mm, 5 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm, 2 Flachfräsbohrer mit Durchmesser von 16 und 20 mm, 11 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 1 / 2, PZ 1 / 2, S 4 / 5 / 6, T 20, H 4 / 5 / 6, 6 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm, Kegelsenker und magnetischer Bithalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 166 Millimeter
Abbildung ähnlich nein
Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Product Type Zubehör
Max. Durchmesser 6
NEU! nein
Abmessung Länge 236 Millimeter
Abmessung (lxbxh) 245 x 170 x 370
Min. Durchmesser 2
Anzahl Teile 246
Abmessung Höhe 67 Millimeter
Volumen 2.625 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen