Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch V-Line Box, 48-teilig

Artikelnummer
Z00184434
EAN
3165140749473
Herstellernummer
2 607 017 303
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
139,99 € 120,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184434
EAN
3165140749473
Herstellernummer
2 607 017 303
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)245 x 170 x 370
Abmessung Breite166 Millimeter
Abmessung Höhe67 Millimeter
Abmessung Länge236 Millimeter
Abmessung b170 Millimeter
Abmessung h370 Millimeter
Abmessung l245 Millimeter
Anzahl der Teile48
BezeichnungZubehör
Bruttogewicht0,896 Kilogramm
Gewicht5.148 Kilogramm
HerkunftslandCN
Inhalt6 x 48-teiliges V-Line-Set Bitte bestellen Sie 6 Stk. von dieser TTNR, um die komplette Box zu erhalten.
Max. Durchmesser5
Min. Durchmesser2
Nettogewicht0,858 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
SOL Date19.04.2013
Spartenbezeichnung74
VerpackungKunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Volumen2,625 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

V-Line Box, 48-teilig, 6 x 48-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set, Inhalt eines Sets: Magnetstab, 6 Metallbohrer HSS-TiN mit Durchmesser von 2 bis 5 mm, 6 Steinbohrer mit Durchmesser von 5 bis 8 mm, 5 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm, 5 Schrauberbits mit Länge: 50 mm, PH 2, PZ 2, S 6 , T 20, T 25, 18 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 1 / 2 / 2 / 3, PZ 1 / 2 / 3, S 4 / 5 / 6, T 10 / 15 / 20 / 25 / 30, H 4 / 5 / 6, 4 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 8 / 10 / 13 mm, Kegelsenker und magnetischer Bithalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente