V-Line Box, 68-teilig

Artikelnummer: Z00184436
EAN: 3165140749510
Herstellernummer: 2607017307
V-Line Box, 68-teilig
UVP: 36,35 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 23,50 € VE 6 Stück Netto 19,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

V-Line Box, 68-teilig, 6 x 68-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set, Inhalt eines Sets: Klappmesser, Magnetstab und Winkelschrauber, 8 Metallbohrer HSS-R mit Durchmesser von 2 bis 6 mm, 9 Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 10 mm, 8 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm, 2 Flachfräsbohrer mit Durchmesser von 16 und 20 mm, 29 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 0 / 1 / 2 / 2 / 3, PZ 0 / 1 / 2 / 2 / 3, S4 / 5 / 6 / 7, T10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 30 / 40, H3 / 4 / 5 / 6, 6 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm, Kegelsenker und magnetischer Bithalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abbildung ähnlich nein
NEU! nein
Abmessung Höhe 75 Millimeter
Anzahl Teile 408
Product Type Zubehör
Abmessung (lxbxh) 330 x 235 x 370
Volumen 5.537 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 321 Millimeter
Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Abmessung Breite 230 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen