Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch V-Line Box, 91-teilig

Artikelnummer
Z00184438
EAN
3165140749558
Herstellernummer
2 607 017 311
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
229,99 € 198,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184438
EAN
3165140749558
Herstellernummer
2 607 017 311
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)330 x 235 x 370
Abmessung Breite223 Millimeter
Abmessung Höhe70 Millimeter
Abmessung Länge315 Millimeter
Abmessung b235 Millimeter
Abmessung h370 Millimeter
Abmessung l330 Millimeter
Anzahl der Teile91
BezeichnungZubehör
Bruttogewicht1,800 Kilogramm
Gewicht10.812 Kilogramm
HerkunftslandCN
Inhalt6 x 91-teiliges V-Line-Set Bitte bestellen Sie 6 Stk. von dieser TTNR, um die komplette Box zu erhalten.
Nettogewicht1,800 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
SOL Date19.04.2013
Spartenbezeichnung74
VerpackungKunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Volumen4,917 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

V-Line Box, 91-teilig, 6 x 91-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set, Inhalt eines Sets: Ratschen-Schraubendreher und Magnetstab, 11 Metallbohrer HSS-TiN mit Durchmesser von 2 bis 8 mm, 11 Steinbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm, 8 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm, 15 Schrauberbits mit Länge: 50 mm, PH 0 / 1 / 2 / 3, PZ 0 / 1 / 2 / 3, S 6, T 10 / 15 / 20 / 25, H 5 / 6, 34 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3, PZ 0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3, S 3 / 5 / 5 / 7, T 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40, H 3 / 5 / 5 / 6, 8 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, Kegelsenker und magnetischer Bithalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente