V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, mit Magnetstab

Artikelnummer: ZL0000279
EAN: 3165140751544
Herstellernummer: 2607017314
V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, mit Magnetstab
UVP: 31,15 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 22,50 € VE 48 Stück Netto 18,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, mit Magnetstab, Inhalt des Sets: 6 Metallbohrer HSS-TiN mit Durchmesser von 2 bis 5 mm, 6 Steinbohrer mit Durchmesser von 5 bis 8 mm, 5 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm, 5 Schrauberbits mit Länge: 50 mm, PH 2, PZ 2, S 6 , T 20, T 25, 18 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 1 / 2 / 2 / 3, PZ 1 / 2 / 3, S 4 / 5 / 6, T 10 / 15 / 20 / 25 / 30, H 4 / 5 / 6, 4 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 8 / 10 / 13 mm, Kegelsenker und magnetischer Bithalter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Produkttext 48-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit Magnetstab
Volumen (dm³) 2.507
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Breite (mm) 166
Abmessung Höhe (mm) 64
Abmessung Länge (mm) 236
Abmessung (lxbxh) 235 x 60 x 162
Anzahl der Teile (St) 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen