HSS Titanium Bohrer- und Bit-Set (V-Line 83-teilig) incl. LED Lampe & Gabelschlüssel

Artikelnummer: Z00184429
EAN: 3165140726948
Herstellernummer: 2607017193
HSS Titanium Bohrer- und Bit-Set (V-Line 83-teilig) incl. LED Lampe & Gabelschlüssel
UVP: 46,76 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 31,00 € VE 83 Stück Netto 26,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch HSS Titanium Bohrer- und Bit-Set (V-Line 83-teilig) incl. LED Lampe & Gabelschlüssel

  • Inhalt des Sets:
    • 8 Metallbohrer HSS-TiN mit Durchmesser von 2 bis 6 mm
    • 10 Steinbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm
    • 8 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm
    • 2 Flachfräsbohrer mit Durchmesser von 16 und 20 mm
    • 13 Schrauberbits mit Länge: 50 mm, PH 0 / 1 / 2 / 3, PZ 0 / 1 / 2 / 3, S 5, T 15 / 20, H 5 / 6
    • 32 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3 , PZ 0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3, S 4 / 5 / 6, T 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40, H 4 / 5 / 6
    • 6 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
    • Kegelsenker und magnetischer Bithalter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Produkttext 83-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit LED-Taschenlampe und Rollgabelschlüssel
Volumen (dm³) 5.316
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Breite (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 72
Abmessung Länge (mm) 321
Abmessung (lxbxh) 320 x 60 x 225
Anzahl der Teile (St) 83

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen