V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set, 91-teilig, Ratschen-Schraubendreher, Magnetstab

Artikelnummer: ZL0000023
EAN: 3165140726962
Herstellernummer: 2607017195
Bosch
V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set, 91-teilig, Ratschen-Schraubendreher, Magnetstab
UVP: 51,96 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 32,92 € VE 91 Stück Netto 27,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set, 91-teilig, mit Ratschen-Schraubendreher und Magnetstab, Inhalt des Sets: 11 Metallbohrer HSS-TiN mit Durchmesser von 2 bis 8 mm, 11 Steinbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm, 8 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm, 15 Schrauberbits mit Länge: 50 mm, PH 0 / 1 / 2 / 3, PZ 0 / 1 / 2 / 3, S 6, T 10 / 15 / 20 / 25, H 5 / 6, 34 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3, PZ 0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3, S 3 / 5 / 5 / 7, T 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40, H 3 / 5 / 5 / 6, 8 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, Kegelsenker und magnetischer Bithalter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Produkttext 91-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit Ratschen-Schraubendreher und Magnetstab
Volumen (dm³) 5.040
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Breite (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung (lxbxh) 320 x 60 x 225
Anzahl der Teile (St) 91

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen