GEDORE Absetz-Lochzange

Artikelnummer: Z00046974
EAN: 4010886675113
Herstellernummer: 6751130
GEDORE Absetz-Lochzange
UVP: 282,74 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 165,55 € Netto 139,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kombinierte Zange zum Absetzen von Blechkanten bis 1 mm und zum Lochen von Blechen beim Lochpunktschweißen • Durch drehbaren Kopf sind beide Arbeitsgänge mit einem Werkzeug möglich • Einhandbedienung ohne großen Kraftaufwand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 325 Millimeter
Loch-Ø 5 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Automotive
Länge 1 325 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Lochdurchmesser 5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]