Ersatzrädchen für niro-Rohre

Artikelnummer: Z00048476
EAN: 1234
Herstellernummer: 1154680
Ersatzrädchen für niro-Rohre
Inkl. Steuern: 25,41 € VE 1 Stück Netto 21,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Für Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC No. 2300 und 2303

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2
Schneidrad-Ø (mm) 32
Bohrung (mm) 6,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen