Hebelseitenschneider 160mm Tauchisol.Griffe Chrom PVC-beschichtet Sonderstahl

Artikelnummer: Z00046940
EAN: 4010886674550
Herstellernummer: 6745590
Gedore
Hebelseitenschneider 160mm Tauchisol.Griffe Chrom PVC-beschichtet Sonderstahl
Inkl. Steuern: 40,57 € VE 1 Stück Netto 34,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für harten Draht · Höchste Schneidleistung durch Doppelgelenk · Kopf und Gelenk aus Sonderstahl, Kopf brüniert · Griffe verchromt und PVC-beschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Kabel-Ø (mm²) 1,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen