Hebelvornschneider 210mm ganzgeschmiedet Werkzeugstahl C65

Artikelnummer: Z00046959
EAN: 4010886675106
Herstellernummer: 6751050
Hebelvornschneider 210mm ganzgeschmiedet Werkzeugstahl C65
Inkl. Steuern: 47,71 € VE 1 Stück Netto 40,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5748 · Für harten Draht, Pianodraht · Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik · Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet · Hammerschlagblau lackiert · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 210
Kabel-Ø (mm²) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen