Kneifzange 160mm Tauchisol. m.blaugetauchtem Griffschutz Qualitätswerkzeugstahl

Artikelnummer: Z00046964
EAN: 4010886675236
Herstellernummer: 6752370
Gedore
Kneifzange 160mm Tauchisol. m.blaugetauchtem Griffschutz Qualitätswerkzeugstahl
Inkl. Steuern: 11,83 € VE 1 Stück Netto 9,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beißzange für höchste Beanspruchung · Nach DIN ISO 9243 Form A · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC · Köpfe geschliffen, schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz (TL) · Aus Qualitätswerkzeugstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 21,0
Kopfbreite (mm) 48
Gesamtlänge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen