Kraft-Seitenschneider 140mm 2Komp.-Griff Chrom Vergütungsstahl nach DIN EN 10083

Artikelnummer: Z00046928
EAN: 4010886674413
Herstellernummer: 6744190
Kraft-Seitenschneider 140mm 2Komp.-Griff Chrom Vergütungsstahl nach DIN EN 10083
Inkl. Steuern: 23,32 € VE 1 Stück Netto 19,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5749 · Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC · Für alle Drähte, auch Pianodraht · Max. Schneidkapazität Ø 1,4-2,0 mm · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 17,0
Gesamtlänge (mm) 140
Kabel-Ø (mm²) 1,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen