Kraft-Vornschneider 160 mm, 2-Komponentengriff

Artikelnummer: Z00046956
EAN: 4010886674918
Herstellernummer: 6749150
Gedore
Kraft-Vornschneider 160 mm, 2-Komponentengriff
Inkl. Steuern: 26,80 € VE 1 Stück Netto 22,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5748 · Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC · Für alle Drähte, auch Pianodraht · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 6,9
Gesamtlänge (mm) 160
Kabel-Ø (mm²) 1,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen