Kraftseitenschneider 200mm 2Komp.-Griff m.Hüllenisol.Chrom Sonderverg.-Stahl

Artikelnummer: Z00046939
EAN: 4010886816110
Herstellernummer: 1551000
Kraftseitenschneider 200mm 2Komp.-Griff m.Hüllenisol.Chrom Sonderverg.-Stahl
Inkl. Steuern: 28,66 € VE 1 Stück Netto 24,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für harten Draht und Piano-Draht · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Hüllenisolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 22,0
Gesamtlänge (mm) 200
Kabel-Ø (mm²) 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen