Mini-Seitenschneider kurzer ovaler Kopf o.Fase 120mm

Artikelnummer: Z00046898
EAN: 4010886672655
Herstellernummer: 6726530
Gedore
Mini-Seitenschneider kurzer ovaler Kopf o.Fase 120mm
Inkl. Steuern: 34,53 € VE 1 Stück Netto 29,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzer, ovaler Kopf, mit feiner Wate · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 61-63 HRC · Schneidwerte: Weicher Stahl: 0,6 mm/AWG 22 Kupferdraht: 1,2 mm/AWG 16 · ESD (Electro Static Discharge) = sicher gegen Elektrostatik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 9
Gesamtlänge (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen