Monierzange 280mm Tauchisol. m.blauget.Griffschutz Qualitätswerkzeugstahl

Artikelnummer: Z00046963
EAN: 4010886675229
Herstellernummer: 6752290
Gedore
Monierzange 280mm Tauchisol. m.blauget.Griffschutz Qualitätswerkzeugstahl
Inkl. Steuern: 16,72 € VE 1 Stück Netto 14,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz · Nach DIN ISO 9242 Form A · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC · Köpfe geschliffen, schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz (TL) · Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich · Aus Qualitätswerkzeugstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 16
Kopfbreite (mm) 35
Gesamtlänge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen