Montiereisen L.600mm kon. Schaft-D.20mm HABERO Konus-L.120mm

Artikelnummer: Z00053384
EAN: 4010883878357
Herstellernummer: 8783590
Montiereisen L.600mm kon. Schaft-D.20mm HABERO Konus-L.120mm
Inkl. Steuern: 44,28 € VE 1 Stück Netto 37,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · lackiert · Schaft-Ø 20 mm · kleinster Konus-Ø: 5 mm · besonders zäh

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 20
Konuslänge (mm) 120
Konus-Ø (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen