Montierhebel 20Zoll 500mm 38 20 Chrom CV.

Artikelnummer: Z00053381
EAN: 4010886633281
Herstellernummer: 6332830
Gedore
Montierhebel 20Zoll 500mm 38 20 Chrom CV.
Inkl. Steuern: 19,72 € VE 1 Stück Netto 16,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

profilierte Form · massiv geschmiedet · mit Schutzflächen für Alu-Felgen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen