• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

KS TOOLS Teleskop-Rohrabschneider, 3-32mm

UVP: 26,76 € 16,51 € Netto 13,87 €
- 39%

carolus Rohrabschneider für Kupferrohre 3-35 mm

UVP: 42,84 € 26,14 € Netto 21,97 €
- 36%

carolus Mini-Rohrabschneider für Kupferrohre 3-22 mm

UVP: 15,10 € 9,72 € Netto 8,17 €
- 45%

GEDORE Ratschen-Rohrabschneider niro Gr. 2, 25-66 mm

Artikelnummer:  
Z00048449 
EAN:  
4017981224215 
Herstellernummer:  
1600885 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 850,85 €
468,99 €

Netto 394,11 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 1,710 Kilogramm
Länge (L, L1) 360 Millimeter
Rohrdurchmesser 25-66 Millimeter
Wandstärke 1,0-3,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Geringer Platzbedarf, daher auch besonders geeignet für Arbeiten an Kfz-Abgasanlagen • Körper aus verzinktem Aluminium-Druckguss • Einfache Handhabung durch automatische Zustellung des Schneidrädchens bei jeder Umdrehung • Schneidrädchen mit hohen Härtewerten, beschichtet, für besonders hohe Standzeiten • Zusätzliches Ersatzschneidrädchen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben