Rohrabschneider f.Stahlrohre 1.1/4-4Zoll TUBEX® 3 Schneidrädchen a.Spezialstahl

Artikelnummer: Z00048447
EAN: 4017981222044
Herstellernummer: 4553420
Gedore
Rohrabschneider f.Stahlrohre 1.1/4-4Zoll TUBEX® 3 Schneidrädchen a.Spezialstahl
Inkl. Steuern: 241,01 € VE 1 Stück Netto 202,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungsrohrabschneider mit 3 Schneidrädchen · Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, da keine 360° Umdrehung notwendig ist · Geeignet für Stahlrohre (in den Größen 2" und 4" durch Austausch der Schneidrädchen auch für Guss- oder Edelstahlrohre einsetzbar) · Bügel aus Temperguss, Ausführung 1.1/4" geschmiedet · Elastischer Vorschub durch eingebautes Federsystem (Ausf. 2") · Geschützte Spindel durch hülsenartige Verlängerung · Blau einbrennlackiert, Spindel brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich mm 2,6-8,0
für Rohre 1.1/4-4
für Rohre mm 42-114
Gesamtlänge (mm) 520
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen