- 47%

GEDORE Rohrabschneider TUBEX 1/8-2"

Artikelnummer:  
Z00048446 
EAN:  
4017981222020 
Herstellernummer:  
4537060 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 231,93 €
122,00 €

Netto 102,52 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 47%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Gewicht kg 2,7 Kilogramm
Länge (L, L1) 380 Millimeter
Rohrdurchmesser 10-60 Millimeter
Wandstärke 2,0-6,3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Hochleistungs-Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen • Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, da keine 360° Umdrehung notwendig ist • Durch Austausch des Schneidrädchens auch für Edelstahlrohre einsetzbar (Ausf. 2") • Bügel aus Temperguss • Elastischer Vorschub durch eingebautes Federsystem (Ausf. 2") • Geschützte Spindel durch hülsenartige Verlängerung • Blau lackiert, Spindel brüniert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben