Schneidrädchen a.Spezialstahl zu Rohrabschneidern 220020+222020

Artikelnummer: Z00048440
EAN: 1234
Herstellernummer: 4503750
Schneidrädchen a.Spezialstahl zu Rohrabschneidern 220020+222020
Inkl. Steuern: 10,25 € VE 1 Stück Netto 8,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Schneidrädchen a.Spezialstahl zu Rohrabschneidern 220020+222020 von Gedore
  • EAN: 4017981220224
  • Modell: 4503750
  • Hochwertiges Gedore Abisolierwerkzeug Produkt aus der Kategorie Abisolierwerkzeug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidrad-Ø (mm) 32
Rohr-Ø (”) 2
Bohrungs-Ø (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen