Schneidrädchen a.Spezialstahl zu Rohrabschneidern 220040+222040

Artikelnummer: Z00048442
EAN: 1234
Herstellernummer: 4503830
Schneidrädchen a.Spezialstahl zu Rohrabschneidern 220040+222040
Inkl. Steuern: 18,20 € VE 1 Stück Netto 15,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Schneidrädchen a.Spezialstahl zu Rohrabschneidern 220040+222040 von Gedore
  • EAN: 4017981220248
  • Modell: 4503830
  • Hochwertiges Gedore Abisolierwerkzeug Produkt aus der Kategorie Abisolierwerkzeug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidrad-Ø (mm) 41
Rohr-Ø (”) 4
Bohrungs-Ø (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen