Schneidrädchen Gr. 1 + 2

Artikelnummer: Z00048450
EAN: 4017981224017
Herstellernummer: 1621440
Gedore
Schneidrädchen Gr. 1 + 2
Inkl. Steuern: 26,72 € VE 1 Stück Netto 22,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneidrädchen Gr. 1 + 2 von Gedore
  • EAN: 4017981224017
  • Modell: 1621440
  • Hochwertiges Gedore Abisolierwerkzeug Produkt aus der Kategorie Abisolierwerkzeug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidrad-Ø (mm) 26
Bohrungs-Ø (mm) 4,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen