GEDORE Seitenschneider 125 mm, 2-Komponentengriff

Artikelnummer: Z00046916
EAN: 4010886674239
Herstellernummer: 6742300
GEDORE Seitenschneider 125 mm, 2-Komponentengriff
UVP: 26,89 €   - Sie sparen 33%
Brutto Set-Preis 18,00 € Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Nach DIN ISO 5749 • Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC • Für mittelharten Draht 1,6 mm • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen • JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen • TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Leitungs-Ø 1,6
Schneidenlänge 16,0 Millimeter
Gesamtlänge 125 Millimeter
Kopfbreite 17,0 Millimeter
Kopfstärke 8,5 Millimeter
Leitungs-/Kabeldurchmesser 1,6
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge 1 125 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]