Seitenschneider 140mm 2Komp.-Heft VDE tauchisoliert Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046922
EAN: 4010886674352
Herstellernummer: 6743540
Seitenschneider 140mm 2Komp.-Heft VDE tauchisoliert Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 24,17 € VE 1 Stück Netto 20,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für mittelharten und harten Draht · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 18,5
Gesamtlänge (mm) 140
Kabel-Ø (mm²) 1,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen