GEDORE VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm, Tauchisolierung

Artikelnummer: Z00046937
EAN: 4010886674253
Herstellernummer: 6742570
GEDORE VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm, Tauchisolierung
UVP: 54,50 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 32,88 € Netto 27,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für harten Draht und Piano-Draht · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge 22,0 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter
Kabel-Ø 2,0 Quadratmillimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Leitungs-/Kabeldurchmesser 2,0
Kopfbreite 28,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Elektroarbeiten, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge 1 200 Millimeter
Kopfstärke 11,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]