Seitenschneider ovaler Kopf m.Mini-Fase 125mm

Artikelnummer: Z00046897
EAN: 4010886672648
Herstellernummer: 6726450
Seitenschneider ovaler Kopf m.Mini-Fase 125mm
Inkl. Steuern: 33,69 € VE 1 Stück Netto 28,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ovaler Kopf, mit Wate · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 61-63 HRC · Schneidwerte: Harter Draht: 0,4 mm/AWG 26 Weicher Stahl: 1,0 mm/AWG 18 Kupferdraht: 1,5 mm/AWG 15 · ESD (Electro Static Discharge) = sicher gegen Elektrostatik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen