Seitenschneider z.abschneiden v.Kunststoffteilen 160mm

Artikelnummer: Z00046915
EAN: 4010886674611
Herstellernummer: 6746130
Gedore
Seitenschneider z.abschneiden v.Kunststoffteilen 160mm
Inkl. Steuern: 20,43 € VE 1 Stück Netto 17,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ohne Fase zum glatten Abschneiden von Kunststoffteilen oder ähnlichen weichen Werkstoffen · Schwarz, Schneidflächen plangeschliffen, selbstöffnend durch Druckfeder · Mit blau getauchtem Griffschutz (TL)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 19,0
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen