Universal-Federspanner Spannbereich 240mm

Artikelnummer: Z00047260
EAN: 4036976103687
Herstellernummer: 8111300
Gedore
Universal-Federspanner Spannbereich 240mm
Inkl. Steuern: 104,01 € VE 1 Stück Netto 87,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Mac-Pherson-Federbein und Querlenker-Achsen mit Federdurchmesser von 110 bis 180 mm · Die Haken sind im Gesenk geschmiedet · Die breiten Auflageflächen sind der Federsteigung angepasst · VPA-GS-geprüfte Sicherheit · PK = Haken kunststoffbeschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 240
Zugkraft 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen