V-Kabelschneider 280mm max.D.52mm

Artikelnummer: Z00046755
EAN: 4010886672525
Herstellernummer: 6725210
V-Kabelschneider 280mm max.D.52mm
Inkl. Steuern: 265,27 € VE 1 Stück Netto 222,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Kupfer- und Aluminiumkabel · Echte Einhandbedienung. Optimale Kraftübertragung. Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreien Dauergebrauch. Geringe Handkraft auch bei maximaler Belastung. Schrittweises Schneiden mit gratfreiem Schnitt, entriegelbar in jeder Schneidposition. Feststellhebel. · Werkzeugkörper aus hochfestem Spezialstahl · Schneiden und wichtige Funktionsteile vergütet oder spezialgehärtet · Rote Kunststoffgriffe isoliert · Isoliert bis 1000 V · Nicht VDE-zertifiziert · V 8091-320: Eindrähtige Kabel max. Ø 25 mm (1"), mehrdrähtige Kabel max. Ø 32 mm (1.1/4") · V 8091-500: Mehrdrähtige Kabel max. Ø 52 mm (2.1/32")

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen