VDE-Seitenschneider 160 mm, Hüllenisolierung

Artikelnummer: Z00046925
EAN: 4010886816097
Herstellernummer: 1552163
VDE-Seitenschneider 160 mm, Hüllenisolierung
Inkl. Steuern: 21,17 € VE 1 Stück Netto 17,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für mittelharten und harten Draht · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Hüllenisolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 19,0
Gesamtlänge (mm) 160
Kabel-Ø (mm²) 1,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen