Werkzeugkasten leer, 5 Fächer, 210x420x225 mm

Artikelnummer: Z00046143
EAN: 4010886660904
Herstellernummer: 6609060
Werkzeugkasten leer, 5 Fächer, 210x420x225 mm
Inkl. Steuern: 96,52 € VE 1 Stück Netto 81,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit genieteten Gelenken · Große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer · Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug · GEDORIT blau · Maße: H 210 x B 420 x T 225 mm · Besonders geeignet für die Sortimente S 1151 M und S 1151 A · Lieferung ohne Werkzeuge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 420
Höhe (mm) 210
Tiefe (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen