Abklemm-Zange 4590-2 · l: 180 mm Anwendungsvideo vorhandenAllgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00351971
EAN: 4000896021949
Herstellernummer: 4590-2
HAZET
Abklemm-Zange 4590-2 · l: 180 mm Anwendungsvideo vorhandenAllgemeine Werkstattausrüstung
UVP: 30,76 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 24,36 € VE 1 Stück Netto 20,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Abklemmen von flexiblen Leitungen

  • Sichere Arretierung durch Klemmring
  • Hochwertiger Kunststoff
  • Für Schläuche bis 30 mm Durchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Länge (mm) 180
Gesamtlänge (für eClass) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen