Handschubgerät Easy Grip max. Zugbelastung 20 kg Kunststoff Katimex

Artikelnummer: Z00052940
EAN: 4054773007793
Herstellernummer: 101070
Handschubgerät Easy Grip max. Zugbelastung 20 kg Kunststoff Katimex
Inkl. Steuern: 43,16 € VE 1 Stück Netto 36,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für alle 3 mm Glasfiberprofile · der Easy Grip ist das ideale Zubehör zum Kati® Blitz, um in noch kürzerer Zeit sehr lange oder verwinkelte Leerrohre zu überwinden · aus hochtechnischem, verschleißfestem Kunststoff · ergonomische Form · für Rechts- und Linkshänder gleich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugbelastung (kg) max. 20
Breite (mm) 53
Länge (mm) 126
Höhe (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen