kaTIMEX Kabeleinziehgerätset Kati Blitz compact Plus Band-D.3mm Band-L.20m Katimex

Artikelnummer:  
Z00052937 
EAN:  
4054773007762 
Herstellernummer:  
101821 
Marke:  
kaTIMEX 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

177,05 €

Netto 148,78 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Band-Ø 3,0 Millimeter
Bandlänge 20 Meter
Biegeradius min. 50 Millimeter
Bruchkraft des Bandes 5,0 Kilonewton
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit 3 mm Ø Polykat®-Glasfibereinziehband · mit der Flexi-Sonde sind ganz enge Kurven nun kein Problem mehr · selber extrem biegsam · aus hochwertigem TPU Kunststoff mit einem Drahtseil als Kern · Spitze mit M5 Außengewinde · geprüfte Bandfestigkeit der Klebeverbindung Band/Hülse: 0,5 kN Lieferumfang: 5 Zugköpfe mit Öse Ø 6 mm, Messing mit Gewinde M 5 1 Kati® Grip Powerdisk 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6 - 9 mm 5 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M 5 3 Verbindungshülsen, Messing 1 Spezialkleber 3 gr. 1 Führungskopf Ø 7 mm 1 Führungskopf Ø 13 mm Ersatzeinziehbänder auf Anfrage lieferbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben