kaTIMEX Kabeleinziehgerätset Kati Blitz compact Plus Band-D.3mm Band-L.30m Katimex

Artikelnummer:  
Z00052938 
EAN:  
4054773007779 
Herstellernummer:  
101831 
Marke:  
kaTIMEX 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

186,44 €

Netto 156,67 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Band-Ø 3,0 Millimeter
Bandlänge 30 Meter
Biegeradius min. 50 Millimeter
Bruchkraft des Bandes 5,0 Kilonewton
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit 3 mm Ø Polykat®-Glasfibereinziehband · mit der Flexi-Sonde sind ganz enge Kurven nun kein Problem mehr · selber extrem biegsam · aus hochwertigem TPU Kunststoff mit einem Drahtseil als Kern · Spitze mit M5 Außengewinde · geprüfte Bandfestigkeit der Klebeverbindung Band/Hülse: 0,5 kN Lieferumfang: 5 Zugköpfe mit Öse Ø 6 mm, Messing mit Gewinde M 5 1 Kati® Grip Powerdisk 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6 - 9 mm 5 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M 5 3 Verbindungshülsen, Messing 1 Spezialkleber 3 gr. 1 Führungskopf Ø 7 mm 1 Führungskopf Ø 13 mm Ersatzeinziehbänder auf Anfrage lieferbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben